9517180144000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 14,400
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 14.400
Rubix:999230214005850
Produttore:9517180144000
EAN:4031095335797


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 40,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180144000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 14,400
Punta elicoidale Stock SuperV-180 3xD con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano per forature profonde. Geometria a 180° per fondo foro piatto, con bassa formazione di bave.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 40,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,36 (14,4/40,4) |
| Affilatura | geometria di punta a 180° per fondo foro piatto |
| Stelo | n7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi di materiali p, m, k, n, s e h |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione