Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-17.700D1-WJ30RE
Rubix:999240117030628
Produttore:7287889
EAN:4031132402536



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
Dettagli del prodotto : 7287889-ARTICOLO DC150-05-17.700D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.6969in
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.6969in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,25 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 317,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 386,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione