6618459-ARTICOLO DC150-05-16.500A1-WJ30RE
Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DC150-05-16.500A1-WJ30RE
Rubix:999240117030646
Produttore:6618459
EAN:4031132368528

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
Dettagli del prodotto : 6618459-ARTICOLO DC150-05-16.500A1-WJ30RE
Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=16,5mm
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 x d |
| Affilatura | specifico di fabbrica |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materia da lavorare | universale |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 307,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 374,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione