9717640073000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 7.300
Rubix:999240628006870
Produttore:9717640073000
EAN:4031095345499


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 109,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640073000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,300
Punta in metallo duro Stock con fori di lubrificazione per foratura profonda 15xD. Tolleranza h7 e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 109,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito (lucide) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico (ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 492,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 600,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione