9712200110000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 LUCIDE 71220 11,000

Punte stub

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71220 11.000
Rubix:160000000193234
EAN:4031095062532
9712200110000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 LUCIDE 71220 11,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale95 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712200110000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 LUCIDE 71220 11,000


Punte stub, ~ 3xD, DIN 1897, HSS-CO, Finitura superficiale: brillante, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale95 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentolucido
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo11 mm
11.000 mm
95.000 mm
Paese d'origineDE
14,05 IVA esclusa
/ Unità
17,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione