Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-04.400D1-WJ30RE
Rubix:999240117030962
Produttore:7287779
EAN:4031132401447

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
Dettagli del prodotto : 7287779-ARTICOLO DC150-05-04.400D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.1732in
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.1732in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione