Riferimenti
Walter Titex:A1544-10.8
Rubix:999240117028593
Produttore:5062064
EAN:4031132134963

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062064-ARTICOLO A1544-10.8
Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=10,8mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;leghe speciali |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 10,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione