9517450132000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 13.200
Rubix:999240628006847
Produttore:9517450132000
EAN:4031095356877


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 182 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450132000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,200
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA Ø13,2 mm TiSiN+ con fori di lubrificazione e profondità di taglio 5xD. Per forature in metallo duro con refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 182 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox, titanio, leghe di titanio, inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 363,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 443,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione