9517860116000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 11,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 11.600
Rubix:999210625022130
Produttore:9517860116000
EAN:4031095308609


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 53,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860116000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 11,600
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X: Ø 11,600 mm, profondità 5xD, con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano per fori di alta precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 53,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,22 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego; acciai automatici e da tempra/bonifica; acciai (legati/non legati) fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione