9517840067000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,700

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51784 6.700
Rubix:999220701000258
Produttore:9517840067000
EAN:4031095322995
9517840067000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,7 mm
Lunghezza totale101 mm
Profondità di lavorazione20,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517840067000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,700


Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Profondità di taglio 3xD e punta 140°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,7 mm
Lunghezza totale101 mm
Profondità di lavorazione20,1 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,33
Affilaturaaffilatura a cono spianato
Stelogambo cilindrico ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
81,91 IVA esclusa
/ Unità
99,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione