Riferimenti
Walter Titex:A3143-0.55
Rubix:999240429005574
Produttore:5062889
EAN:4031132044736

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 25 mm |
| Profondità di lavorazione | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062889-ARTICOLO A3143-0.55
Micro Punta
Micropunta in HSS-E A3143 • DIN 1899 • 5xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=0,55mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 25 mm |
| Profondità di lavorazione | 3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1899 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | 0/0,004 mm |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione