9517450063500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 6,350
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 6.350
Rubix:999240628007556
Produttore:9517450063500
EAN:4031095357782


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 31,75 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450063500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 6,350
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV 51745 6,350 TiSiN+ con refrigerazione interna e profondità di foratura 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 31,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,15 |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | codolo cilindrico ø 8,000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla ruggine, agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione