PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 863937
Punta cilindrica laminata - HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:863937
Rubix:170000000539738
EAN:3660338184024


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 24 mm |
| Profondità di lavorazione | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 863937
Punta cilindrica laminata HSS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 24 mm |
| Profondità di lavorazione | 7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 25 ° |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 0,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,94 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 3,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione