Riferimenti
Dormer:A1252.0X125
Rubix:160000000702115
EAN:7320760020067




Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE HSS A1252.0X125
HSS Punta a spirale extra lunga con gambo cilindrico BS 328 N 118° rilascio di vapore 10xD per acciaio non legato <700 N/mm².
Applicazioni
- Acciaio automatico acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
- Inserti in acciaio strutturale (<200 HB <700 N/mm²)
- Inserti in acciaio strutturale (<200 HB <700 N/mm²)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | bs 328 |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione