Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-12.100D1-WJ30RE
Rubix:999240117030728
Produttore:7287855
EAN:4031132402192



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 7287855-ARTICOLO DC150-05-12.100D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte integrali in metallo duro con refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.4764in
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.4764in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12,1/60 = 0,20 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione