5058477-ARTICOLO A1211-1.15

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1211-1.15
Rubix:999240117029709
Produttore:5058477
EAN:4031132001029
5058477-ARTICOLO A1211-1.15

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,15 mm
Lunghezza totale36 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5058477-ARTICOLO A1211-1.15


Punta elicoidale in HSS A1211 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=1,15mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,15 mm
Lunghezza totale36 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Angolo d'elica118 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo1,15 mm
€ 2,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione