Riferimenti
HPMT:W05 0350 12
Rubix:999180200115798

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0350 12
Punta elicoidale HPMT serie W05 DR-LX SB per foratura con alimentazione olio interna. Angolo di punta 135° e rivestimento TiALN (T8090).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Tolleranza | h7 (diametro foro) / h6 (stelo d2) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° (z2) |
| Stelo | d2 (h6) = 4 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio al carbonio; acciaio legato; acciai pre-temperati; ghisa grigia; ghisa duttile; acciai inox (alta e bassa lavorabilità); alluminio (lavorabilità alta/bassa); leghe di rame; leghe di titanio; leghe di nichel; leghe di cobalto |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore