Riferimenti
Stock:71140 4.040
Rubix:999190200050085
Produttore:9711400040400
EAN:4031095303215


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,04 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400040400-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 4,040
Punta elicoidale Stock 71140 in HSS (NAS 907) con stelo cilindrico e angolo di punta 118°. Ideale per foratura di lamiere e materiali stratificati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,04 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank / bright |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | zylinderschaft |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | al-legierungen (alluminio), acciai e ghisa; anche piastre stratificate/sandwich |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,04 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione