Riferimenti
HPMT:W05 0300 25
Rubix:999230522043734

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO W05 0300 25(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0300 25 con lubrificazione interna oil-feed e angolo di punta 135° per evacuazione trucioli efficace. Rivestimento AlCrN, norma DIN 6535 HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore