PUNTE PIATTE W15 0580(N)

Punte piatte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W15 0580
Rubix:999250310004305
PUNTE PIATTE W15 0580(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale60 mm
Profondità di lavorazione11,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0580(N)


PUNTE PIATTE W15 0580

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,8 mm
Lunghezza totale60 mm
Profondità di lavorazione11,6 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,5 (ø5,8 / profondità 11,6)
Angolo d'elica20 °
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta180 °
Diametro stelo6 mm
46,26 IVA esclusa
/ Unità
56,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore