Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-15.100D1-WJ30RE
Rubix:999240117030667
Produttore:7287875
EAN:4031132402390

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
Dettagli del prodotto : 7287875-ARTICOLO DC150-05-15.100D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotato di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.5945in
ruotato di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.5945in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,24 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 250,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione