Riferimenti
Stock:71140 3.050
Rubix:999190200050068
Produttore:9711400030500
EAN:4031095303383


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400030500-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,050
Punta elicoidale Stock in HSS, specifica NAS 907, Ø3,05 mm. Punta 118° destrorsa, non rivestita e senza raffreddamento interno. Tolleranza h8.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | non rivestito (blank) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 118° |
| Stelo | typ n (codolo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio (iso p), acciaio legato (iso p), ghisa (iso k), alluminio (iso n) |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione