6618779-ARTICOLO DC150-12-05.550A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-05.550A1-WJ30TA
Rubix:999240116014792
Produttore:6618779
EAN:4031132371726
6618779-ARTICOLO DC150-12-05.550A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,55 mm
Lunghezza totale121 mm
Profondità di lavorazione66,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618779-ARTICOLO DC150-12-05.550A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Trapano in metallo duro Walter Titex DC150 12×D Ø5,55 mm WJ30TA con raffreddamento interno e rivestimento TiNAl. Punta 140° per avviamento efficace e foratura profonda.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,55 mm
Lunghezza totale121 mm
Profondità di lavorazione66,6 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotinal
Tolleranzah6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12×d
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareiso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
143,64 IVA esclusa
/ Unità
175,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione