9717650087000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 8.700
Rubix:999240628006554
Produttore:9717650087000
EAN:4031095344003


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 191,95 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650087000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,700
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al con refrigerazione interna e fori di lubrificazione 20xD. Ø 8,7 mm, per alluminio e leghe di alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 191,95 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccetta 135° |
| Stelo | cilindrico 10 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 684,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 834,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione