Riferimenti
Walter Titex:A1249XPL-7/64IN
Rubix:999240116020189
Produttore:5337267
EAN:4031132273419

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,778 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 5337267-ARTICOLO A1249XPL-7/64IN
ALTIUS
Punta per foratura profonda in HSS-E A1249XPL • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • XPL • Dc=2,778mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,778 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8xd |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Affilatura | punto conico 130° |
| Stelo | stelo parallelo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Materia da lavorare | acciaio, acciaio inox, ghisa e leghe/metalli non ferrosi |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 2,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione