PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0850 25(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0850 25
Rubix:999201215005461

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 270 mm |
| Profondità di lavorazione | 214 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0850 25(N)
Punta elicoidale in metallo duro extra-lunghe HPMT W05 0850 25 con refrigerante interno e doppio pattino di guida. Ideale per forature profonde con maggiore stabilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 270 mm |
| Profondità di lavorazione | 214 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 (tip coating) tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 396,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 483,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore