Riferimenti
Stock:71141 4.760
Rubix:999190200050174
Produttore:9711410047600
EAN:4031095302324


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410047600-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,760
Punta elicoidale lunga Stock in HSS brillante (blank), conforme NAS 907. Ø 4,76 mm, lunghezza totale 308 mm e profondità di lavorazione 63,5 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (hss bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Stelo | cilindrico (r cyl / typ n) |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,76 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione