9517840101000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 10,100
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 10.100
Rubix:999220701000306
Produttore:9517840101000
EAN:4031095322513


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,9 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840101000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 10,100
Punta elicoidale Stock SuperV-X in metallo duro con rivestimento TiAlN nano e lubrificazione interna per forature profonde 3xD. Angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,253 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff; punta con cono alleggerito; tagliente principale concavo |
| Stelo | ha (shank form) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e d’impiego; acciai automatici; acciai bonificati; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione