PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860899

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO BB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860899
Rubix:170000000538409
EAN:3660338157141
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860899
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1 mm
Lunghezza totale34 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860899


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1 mm
Lunghezza totale34 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko bb
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo1 mm
1,52 IVA esclusa
/ Unità
1,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore