9517450200000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 20,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 20.000
Rubix:999240628006269
Produttore:9517450200000
EAN:4031095356228


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 100 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450200000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 20,000
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA Ø20 mm, 5xD, con fori di lubrificazione e rivestimento TiSiN+.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 100 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | ausspitzung ≥ ø 3,000 mm |
| Stelo | cilindrico ø 20 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti ad acidi e calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 760,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 928,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione