PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0950 15(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0950 15
Rubix:999201215005464

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Profondità di lavorazione | 145 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0950 15(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0950 15 (9,5 mm, 200 mm / 15xD) con refrigerante interno per fori profondi. Angolo di punta 135° e coating TiAlN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Profondità di lavorazione | 145 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 281,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 343,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore