HPMT
Filtri
CATEGORIE
foratura (946)
fresatura (470)
1Marca
hpmt
(1416)
42 Prodotto(i) con 1416 variante(i):
PUNTA DR-S OF W11 0850
- hpmt:W11 0850
- rubix:999180200116270
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro del foro:8,5 mm
- Lunghezza totale:103 mm
- Profondità di lavorazione:49 mm
€ 46,90 IVA esclusa
/ Unità
FRESA K52DH 0400 057 06(N)
- hpmt:K52DH 0400 057 06
- rubix:999240304023466
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:4 mm
- Tipo di stelo:ha
- Diametro stelo:6 mm
€ 18,08 IVA esclusa
/ Unità
PUNTA DR-S W09 0500
- hpmt:W09 0500
- rubix:999180200116013
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro del foro:5 mm
- Lunghezza totale:82 mm
- Profondità di lavorazione:35 mm
€ 22,03 IVA esclusa
/ Unità
FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 2000(N)
- hpmt:918DH 2000
- rubix:999240123041249
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:20 mm
- Tipo di stelo:ha
- Diametro stelo:20 mm
€ 193,80 IVA esclusa
/ Unità
PUNTA DR-S W08 0500
- hpmt:W08 0500
- rubix:999180200115904
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro del foro:5 mm
- Lunghezza totale:66 mm
- Profondità di lavorazione:20 mm
€ 17,78 IVA esclusa
/ Unità
DR-S 8XD W12 0850 W12 0850
- hpmt:W12 0850
- rubix:999220301000142
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:8,5 mm
- Diametro della punta:10 mm
- Lunghezza totale:142 mm
€ 103,13 IVA esclusa
/ Unità
FRESA NTC C47 1200 083
- hpmt:C47 1200 083
- rubix:170000000492274
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:12 mm
- Tipo di stelo:weldon
- Diametro stelo:12 mm
€ 110,27 IVA esclusa
/ Unità
FRESA BN 45 L A59 1000 100
- hpmt:A59 1000 100
- rubix:170000000491772
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:10 mm
- Tipo di stelo:ha
- Diametro stelo:10 mm
€ 76,19 IVA esclusa
/ Unità
FRESA BN 45 STD A57 0600 060
- hpmt:A57 0600 060
- rubix:170000000526707
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:6 mm
- Tipo di stelo:cilindrico
- Diametro stelo:6 mm
€ 25,19 IVA esclusa
/ Unità
DP/DH ENDMILL K86 H6110 COATED SC 3F EZ LINE MG K86 0800 042 08
- hpmt:K86 0800 042 08
- rubix:999211122051891
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:8 mm
- Tipo di stelo:cilindrico
- Diametro stelo:8 mm
€ 25,61 IVA esclusa
/ Unità
FRESA SE30-40 GRADI 818 0800
- hpmt:818 0800
- rubix:170000000779726
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:8 mm
- Tipo di stelo:cilindrico
- Diametro stelo:8 mm
€ 23,60 IVA esclusa
/ Unità
ARTICOLO 991 1000 070 1000 050
- hpmt:991 1000 070 1000 050
- rubix:999200100117534
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:10 mm
- Tipo di stelo:cilindrico
- Diametro stelo:10 mm
€ 47,64 IVA esclusa
/ Unità
FRESA SE30-40 GRADI 816 1000 075
- hpmt:816 1000 075
- rubix:170000000779697
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:10 mm
- Tipo di stelo:cilindrico
- Diametro stelo:10 mm
€ 34,33 IVA esclusa
/ Unità
PUNTA DR-S OF W10 0500
- hpmt:W10 0500
- rubix:999180200116123
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro del foro:5 mm
- Lunghezza totale:66 mm
- Profondità di lavorazione:20 mm
€ 26,46 IVA esclusa
/ Unità
FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSOÂ - EU K77 0600 057(N)
- hpmt:K77 0600 057
- rubix:999220520015743
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:6 mm
- Tipo di stelo:ha
- Diametro stelo:6 mm
€ 24,55 IVA esclusa
/ Unità
FRESA AL SE STD 303 1600
- hpmt:303 1600
- rubix:999180200106024
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:16 mm
- Tipo di stelo:ha
- Diametro stelo:16 mm
€ 135,31 IVA esclusa
/ Unità
PUNTE PIATTE W15 0500(N)
- hpmt:W15 0500
- rubix:999250310004244
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro del foro:5 mm
- Lunghezza totale:60 mm
- Profondità di lavorazione:26 mm
€ 45,80 IVA esclusa
/ Unità
ARTICOLO K65 1200 083
- hpmt:K65 1200 083
- rubix:999190100227934
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:12 mm
- Tipo di stelo:cilindrico
- Diametro stelo:12 mm
€ 132,32 IVA esclusa
/ Unità
FRESA NTC C64 1000 070
- hpmt:C64 1000 070
- rubix:170000000492286
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:10 mm
- Tipo di stelo:weldon
- Diametro stelo:10 mm
€ 66,58 IVA esclusa
/ Unità
FRESA BN 60X MINI LN A4S 0400 060 0600 160
- hpmt:A4S 0400 060 0600 160
- rubix:170000000491747
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:4 mm
- Tipo di stelo:cilindrico
- Diametro stelo:6 mm
€ 44,77 IVA esclusa
/ Unità
PUNTA DR-L SB OF W05 0600 12
- hpmt:W05 0600 12
- rubix:999180200115833
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro del foro:6 mm
- Lunghezza totale:120 mm
- Profondità di lavorazione:72 mm
€ 168,98 IVA esclusa
/ Unità
PUNTA EZ LINE 3XD W16 0260
- hpmt:W16 0260
- rubix:999220520015765
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro del foro:2,6 mm
- Lunghezza totale:55 mm
- Profondità di lavorazione:17 mm
€ 19,55 IVA esclusa
/ Unità
FRESA K47DH 0500 057 06(N)
- hpmt:K47DH 0500 057 06
- rubix:999240123041220
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:5 mm
- Tipo di stelo:ha
- Diametro stelo:6 mm
€ 17,51 IVA esclusa
/ Unità
FRESA AL SE STD 303 0600 060
- hpmt:303 0600 060
- rubix:999180200106018
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:6 mm
- Tipo di stelo:ha/hb
- Diametro stelo:6 mm
€ 22,22 IVA esclusa
/ Unità
24 items of 42























