Riferimenti
HPMT:818 0800
Rubix:170000000779726

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA SE30-40 GRADI 818 0800
Frese standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Lunghezza totale | 64 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | si |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciaio; acciaio inox; ghisa; lega ad alta temperatura (superlega); materiale temprato |
| Lunghezza utile | 20 mm |
| Angolo di taglio | 40 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore