Riferimenti
Walter Prototyp:MC166-16.0A3L200D-WJ30UU
Rubix:999240116017100
Produttore:8033552
EAN:4042446315597

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 8033552-ARTICOLO MC166-16.0A3L200D-WJ30UU
Fresa per spallamenti in metallo duro integrale MC166 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 35° • Ampia lunghezza d’impiego • WJ30UU • Dc=16mm • R=2mm • Z=3
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo, anche in caso di lavorazione senza presidio;Elevata produttività, grazie al massimo volume di trucioli nell’unità di tempo e ai ridotti tempi di lavorazione;Speciale microgeometria per la finitura di pareti alte;Passo irregolare per una regolarità di funzionamento ottimale e un eccezionale incremento della vita utensile;Maggiore stabilità del nocciolo per garantire costantemente la sicurezza del processo
Applicazioni
Espressamente concepite per la fresatura dinamica (valore ae ridotto, valore ap elevato, valore Lc elevato);Sviluppato per l’industria aerospaziale; adatto per tutti i settori con asportazione truciolo ISO N;Specialista per la finitura di pareti alte;Sgrossatura dinamica di tasche e cavità profonde
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
| Lunghezza totale | 121 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | non rivestito (wj30uu) |
| Tipologia | fresa a spalla (shoulder) mc166 advance – long reach |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Lunghezza utile | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 440,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 537,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione