9545580040000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54558 4,000
Super F-UT Frese per parti terminali VA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:54558 4.000
Rubix:160000000185759
EAN:4031095258911


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9545580040000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54558 4,000
Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro | 4 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin nano |
| Angolo d'elica | 36 ° |
| Materia da lavorare | p, m, s |
| 4.000 mm | |
| 57.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione