9644780100000-FRESA MD Z=3NHTIALN 64478 10,000
Punte scanalate NH (3-scanalate)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:64478 10.000
Rubix:160000000188619
EAN:4031095201467


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9644780100000-FRESA MD Z=3NHTIALN 64478 10,000
Punte scanalate NH, (3-scanalate), h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,05 g |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| 10.000 mm | |
| 72.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione