9645520100000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 10,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:64552 10.000
Rubix:170000000501200
Produttore:9645520100000
EAN:4031095287638
9645520100000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9645520100000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 10,000


Fresa MD SuperF-UT N² Z=4 Stock Ø10 con rivestimento TiAlZrN. Taglio al centro e geometria con elica non uniforme per lavorazioni stabili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro10 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione22 mm
Lunghezza totale72 mm
Taglio al centrotaglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialzrn
Tipologiasuperf-ut n² (fresa a spillo)
Materia da lavorarep, m , k, n, s, h
Lunghezza utile22 mm
68,69 IVA esclusa
/ Unità
83,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione