Riferimenti
HPMT:C47 1200 083
Rubix:170000000492274

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA NTC C47 1200 083
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile C47 1200 083
Applicazioni
Slotting, Side Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x12x83 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,12 g |
| Diametro | 12 mm |
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | g6110 |
| Tipologia | fresa nitico 30 dp/dh a sgrossare, passo variabile, weldon |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, s |
| Lunghezza utile | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore