9545690250000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54569 25,000
Super F-UT Frese per parti terminali VA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:54569 25.000
Rubix:160000000185935
EAN:4031095241159


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9545690250000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54569 25,000
Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,76 g |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 25 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Lunghezza totale | 121 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipologia | fresa a candela in metallo duro a elica disuguale |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | p, m, s |
| Lunghezza utile | 45 mm |
| 25.000 mm | |
| 121.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 421,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 513,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione