FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0100 050 04(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:918DH 0100 050 04
Rubix:999240123041267
FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0100 050 04(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro1 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0100 050 04(N)


Fresa HPMT Optimum 918DH con stelo HA (DIN 6535) e 4 taglienti. Rivestimento G6110 AlCrN HPT MG per protezione del tagliente e maggiore durata in lavorazioni di fresatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro1 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione3 mm
Lunghezza totale50 mm
Rivestimentog6110 alcrn hpt mg
Tipologiadp/dh endmills a candela quadra (4 taglienti) optimum 918dh
Materia da lavorarep m k n s4
15,02 IVA esclusa
/ Unità
18,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore