9646410048000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 4,800

Punte scanalate (3-scanalate)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64641 4.800
Rubix:160000000188836
EAN:4031095059662
9646410048000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 4,800

Riepilogo info tecniche

Diametro4,8 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9646410048000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 4,800


Punte scanalate, (3-scanalate), e8, DIN 844K, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro4,8 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione13 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpovarianti di cobalto
Taglio al centrosì
Materiale da tagliovarianti di cobalto
Rivestimentotialn
4.800 mm
57.000 mm
Paese d'origineDE
€ 27,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione