9545580160000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54558 16,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54558 16.000
Rubix:160000000185766
EAN:4031095239187
9545580160000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54558 16,000

Riepilogo info tecniche

Diametro16 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545580160000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54558 16,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,24 g
Diametro16 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo16 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione32 mm
Lunghezza totale92 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, s
16.000 mm
92.000 mm
Paese d'origineDE
162,35 IVA esclusa
/ Unità
198,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore