Riferimenti
HPMT:K67 0600 075
Rubix:999190400121911

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO K67 0600 075
Fresa lunga HPMT K67 0600 075 NiTiCo 30 DH con foro lubrificante interno e rompitruciolo. Codolo Weldon, 5 taglienti e rivestimento AlCrN per inox e titanio (≤45 HRC).
Punti di forza
•5 Flutes Design
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | frese lunghe nitico 30 dh (codolo weldon, foro lubrificante interno, rompitruciolo) |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili e titanio (fino a ≤45 hrc) |
| Lunghezza utile | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore