FRESA BN 60X MINI LN A4S 0100 050 0400 060

Frese arrotondate standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:A4S 0100 050 0400 060
Rubix:170000000491699
FRESA BN 60X MINI LN A4S 0100 050 0400 060

Riepilogo info tecniche

Diametro1 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA BN 60X MINI LN A4S 0100 050 0400 060


Miniatura con frese arrotondate a collo lungo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro1 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo4 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione0,8 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpohss-co
Taglio al centro
Materiale da tagliohss-co
Rivestimentotisin
Tipologiafresa a punta sferica
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio preindurito;acciaio temprato
Lunghezza utile50 mm
Angolo di taglio0 °
27,42 IVA esclusa
/ Unità
33,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore