9545690200000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54569 20,000
Super F-UT Frese per parti terminali VA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:54569 20.000
Rubix:160000000185934
EAN:4031095241166


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9545690200000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54569 20,000
Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,41 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipologia | superf-ut va-xf |
| Materia da lavorare | p, m, s |
| Lunghezza utile | 52 mm |
| 20.000 mm | |
| 104.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore