9545780200000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 20,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54578 20.000
Rubix:160000000186001
Produttore:9545780200000
EAN:4031095278766
9545780200000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 20,000

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545780200000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54578 20,000


Fresa integrale in metallo duro Stock SuperF-UT ZS Ø20 mm, 4 denti, taglio al centro. Rivestimento AlTiN+ e angolo d’elica 48° per fresatura HPC.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro20 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo20 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione45 mm
Lunghezza totale104 mm
Taglio al centrosì (taglio al centro)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin+
Tipologiasuperf-ut zs
Angolo d'elica48 °
Materia da lavorarep, m, s
369,32 IVA esclusa
/ Unità
450,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione