9545770040000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54577 4,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54577 4.000
Rubix:160000000185985
Produttore:9545770040000
EAN:4031095278926
9545770040000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54577 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545770040000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54577 4,000


Fresa MD Stock SuperF-UT Z Ø4 mm, 4 taglienti, gambo HB. Taglio al centro e protezione micro-spigolo per lavorazioni HPC/HSC.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione11 mm
Lunghezza totale57 mm
Taglio al centrosì (taglio al centro)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin+ (zaltin nano)
Tipologiafresa md superf-ut z (gambo hb), 4 taglienti
Angolo d'elica48 °
Materia da lavorarep, m, s
Lunghezza utile13,9 mm
47,61 IVA esclusa
/ Unità
58,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione