9641800087000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 8,700

Punte scanalate mini (3-scanalate)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64180 8.700
Rubix:160000000188590
EAN:4031095204444
9641800087000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 8,700

Riepilogo info tecniche

Diametro8,7 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9641800087000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 8,700


Punte scanalate mini (3-scanalate), e8, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro8,7 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione14 mm
Lunghezza totale55 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica45 °
Materia da lavorarem, s
8.700 mm
55.000 mm
Paese d'origineDE
65,36 IVA esclusa
/ Unità
79,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione