Riferimenti
HPMT:303 2000
Rubix:999180200106026

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA AL SE STD 303 2000
Frese standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 16 ° |
| Materia da lavorare | n, o |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 239,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 292,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore