9545910080000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54591 8,000

Super F-UT Frese per parti terminali NX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54591 8.000
Rubix:160000000186039
EAN:4031095276083
9545910080000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54591 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545910080000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54591 8,000


Super F-UT Frese per parti terminali NX, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlSiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro8 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo8 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione19 mm
Lunghezza totale63 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, k, n, s
8.000 mm
63.000 mm
Paese d'origineDE
56,61 IVA esclusa
/ Unità
69,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione